{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122310 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197043740 | |
Producentnummer | 122310 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |