{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 79 mm | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122310 18,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076030 | |
Producentnummer | 122310 18,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 18,06-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.968,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.640,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
9 048,00 CZK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7 540,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
9 329,00 CZK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7 774,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ano | ano |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | uden | zelená | červená |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 135 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm |