{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,55 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122306 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406058821 | |
Producentnummer | 122306 12,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.975,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.646,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.318,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.098,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.091,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.047,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.706,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | gul | grøn | grøn | rød | blå |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |