{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,1 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 5,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,15 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122306 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197750198 | |
Producentnummer | 122306 1,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
346,87 DKK
200,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 1,1 mm | 1,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |