GARANT Master Steel MICRO HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 12×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 1,25mm

Art.-nr.: 121226 1,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 12×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 1,25 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 12×D
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 128 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 16,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 18,2 mm
Samlet længde L 51 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,034 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,018 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121226 1,25
EAN/GTIN 4062406580599
Producentnummer 121226 1,25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-mikrobor til universel materialeanvendelse med hovedvægt på stålbearbejdning. Maksimal processikkerhed takket være værktøjer, der er afstemt nøjagtigt til det samlede system og den bredere føringsfas. Boring af meget små diametre op til maks. dybde efter pilotboringen, der ligger foran. Optimalt kompromis mellem kernediameter og spånrumsstørrelse giver optimal spånfjernelse – også ved materialer, der giver længere spåner. Øgede standtider og spåntagningsvolumen resulterer i en rentabel boreproces, også ved små borediametre og samtidig stort L/D-forhold.

Bemærk:

Af hensyn til processikker anvendelse af mikroborene fra 8×D kræves en pilotboringmindst 4×D med mikropilotboret 121223. Ved lodret bearbejdning og plan emneoverflade kræves der ikke nogen pilotboring fra DC =⌀ 1 mm op til en længde på 12×D. Vær altid opmærksom på, at pilotboringen er fri for spåner, før anvendelsen af det efterfølgende boreværktøj. Vi anbefaler at sætte en 90° forsænkning med passende egnet NC-forbor, efter pilotboringen er udført. Ved kritiske opgaver (f.eks. den højest mulige fremstillingsnøjagtighed, minimal gratdannelse, reduceret kølemiddeltryk) skal værktøjets tilspænding før materialeind- og -udgang reduceres med 50 %. Materialer med lange spåner kræver evt. fjernelse af spåner i trin på 3×D med en minimal tilbagegående bevægelse til dybden af pilotboringen. Vær opmærksom på egnede Værktøjsopspændingsmidler (krympepatron, hydraulisk spændepatron) med en rundløbsnøjagtighed på under 0,003 mm, et tilstrækkeligt højt kølemiddeltryk (mindst 30 bar), samt en tilstrækkelig fin filtrering af kølemediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende mikrobor.
Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven