GARANT Master Steel MICRO HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8×D, AlCrN, ⌀ DC m7: 1,71-Xmm

Art.-nr.: 121224 1,71-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.005,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    838,11  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
⌀-område 1,71 mm - 1,8 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 128 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121224 1,71-X
EAN/GTIN 4062406632427
Producentnummer 121224 1,71-X

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-mikrobor til en universel materialeanvendelse med fokus på stålbearbejdning. Maksimal processikkerhed takket være værktøjer i hele systemet, der er afstemt nøjagtigt efter hinanden, og bredere føringsfas. Boring af meget små diametre til maks. dybde efter forudgående pilotboring. Optimalt kompromis med kernediameter og spånrumsstørrelse til optimal spånfjernelse - også ved materialer, der giver længere spåner. Øget spåntagningsvolumen og længere standtider medføre en økonomisk boreproces også ved meget små boringsdiametre og samtidigt stort L/D-forhold.

Bemærk:

Af hensyn til processikker anvendelse af mikroborene fra 8×D kræves en pilotboringmindst 4×D med mikropilotboret 121223. Ved lodret bearbejdning og plan emneoverflade kræves der ikke nogen pilotboring fra DC =⌀ 1 mm op til en længde på 12×D. Vær altid opmærksom på, at pilotboringen er fri for spåner, før anvendelsen af det efterfølgende boreværktøj. Vi anbefaler at sætte en 90° forsænkning med passende egnet NC-forbor, efter pilotboringen er udført. Ved kritiske opgaver (f.eks. den højest mulige fremstillingsnøjagtighed, minimal gratdannelse, reduceret kølemiddeltryk) skal værktøjets tilspænding før materialeind- og -udgang reduceres med 50 %. Materialer med lange spåner kræver evt. fjernelse af spåner i trin på 3×D med en minimal tilbagegående bevægelse til dybden af pilotboringen. Vær opmærksom på egnede Værktøjsopspændingsmidler (krympepatron, hydraulisk spændepatron) med en rundløbsnøjagtighed på under 0,003 mm, et tilstrækkeligt højt kølemiddeltryk (mindst 30 bar), samt en tilstrækkelig fin filtrering af kølemediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende mikrobor.
Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveringstid: 10 uger
Mindste ordremængde: 5 stk.
Kundespecifik specialordre: Storno maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på +/-10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven