HM-NC-præcisionsforbor 90° 1 mm

Art.-nr.: 121019 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 1
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 4 mm
Samlet længde L 25 mm
Skaft-⌀ Ds 1 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,015 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121019 1
EAN/GTIN 4045197647603
Producentnummer 121019 1

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrering takket være geometri med 1 skær giver en optimal centermålfasthed.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).
Overhold tilspændingsværdi f = 0,015 mm/omdr.!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven