{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttolerance | h6 | |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 1 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 121019 4 | |
EAN/GTIN | 4045197647641 | |
Producentnummer | 121019 4 |