MARTOR Kniv SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 11900771.02
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11900771.02
EAN/GTIN 4002632802362
Producentnummer 11900771.02
L-nummer L60170 842

Betegnelse

Beskrivelse:

Dybt snit. Høj kvalitet. Metal detekterbart.
SECUNORM PROFI40 MDP er også en rigtig PROFI. Og en rigtig professionel, når det kommer til at åbne poser af alle slags, for eksempel. Du ved: Dette kræver en særlig stor skæredybde. Med en 40 mm klingeudgang er den robuste SECUNORM PROFI40 MDP derfor et rigtig godt valg. Desuden er det umalet og metal detekterbart. Ideel til industrier, der ønsker at undgå fremmedlegemer og deraf følgende forstyrrelser i produktionsprocessen.
  • Grundmateriale:
    Aluminium + metal detekterbart plast
  • Metal detekterbart
    under arbejdet, kan et skæreværktøj - eller dele deraf - nogle gange gå tabt. Men kun for en kort tid. Fordi den metaldetekterbare plastik og den slående blå sikrer, at du finder den hurtigere.
  • Ingen maling
    i dit job ønsker du at undgå risici, hvor det er muligt? Forståeligt. Med et håndtag uden maling minimerer du risikoen for, at noget kan flager af - og komme ind i produktionsprocessen.

  • Plastikindsatsen på SECUNORM PROFI40 MDP er placeret i et aluminiumshåndtag. Den stabile konstruktion forudsætter den til høje skærefrekvenser og en lang levetid.
  • Meget stor skæredybde
    den ekstra store skæredybde er ideel til flerlagskartoner og posegods, men også til skæring af film af alle slags. Den rustfri klinge er kendetegnet ved sin ekstremt lave risiko for brud.
  • Uden værktøj
    kan du hurtigt fjerne knivskiftet. I ordets sandeste forstand. Alt du skal gøre er at skubbe den metaldetekterbare plastikindsats ud af håndtaget og erstatte den gamle klinge med en ny.
  • Vigtigste skærematerialer:
    Pose
    wrap, stræk, krympefilm
    karton: Op til 3-lags
    skum, polystyren
  • Opskæring ansøgning:
    Åben sække varer skåret åbent
    / dække pap sidelæns
    afskårne papirspind

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 36 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 3 lag, karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Klæbebånd, varer i sække, skum, polystyren, ikke-vævet, Folie og papirvæv, garn, snor, filt, PVC gulve,
  • Skæring ansøgning: Åbn posegods, skær åben / dæk pap sidelæns, skære papirspind
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium + metal detekterbart plast
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 17940,60
  • Bladets udgangslængde (maks.): 40 mm
  • Monteret bladform (kniv): Styrofoam klinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Bladskift kan låses: Ja
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven