{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M20 | |
Belægning | vaporiseret | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Sænketrinvinkel | 180 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin 180° h9 | 22 mm | |
⌀ D2 2. Trin 180° h8 | 33 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin 180° | 43 mm | |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | |
Samlet længde L | 334 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 117320 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197036414 | |
Producentnummer | 117320 M20 |