Trinbor HSS 180° M12

Art.-nr.: 117320 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 8377
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 20-30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M12
Belægning vaporiseret
Skæremateriale HSS
Norm DIN 8377
Tolerance, nom. ⌀ h9
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Sænketrinvinkel 180 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin 180° h9 13,5 mm
⌀ D2 2. Trin 180° h8 20 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 180° 27 mm
Spånnotlængde Lc 140 mm
Samlet længde L 238 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117320 M12
EAN/GTIN 4045197036384
Producentnummer 117320 M12

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bor- og sænketrin hver især med egne spånnoter og styrekanter. På den måde bevares trinborets profil også efter flere ganges genopslibning.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og skruehovedforsænkninger form H, J og K. Udførelse middel i henhold til DIN 74 bl. 2.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven