Kernehulstrinbor HSS 90°, vaporiseret, til gevind: M3

Art.-nr.: 117060 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 8378
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal tænder Z: 2
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M3
Belægning vaporiseret
Skæremateriale HSS
Standard DIN 8378
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal tænder Z 2
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Spiralvinkel 20-30 grader
Sænketrinvinkel 90 grader
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin med fas h9 2,5 mm
⌀ D2 2. Trin med fas h8 3,4 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 8,8 mm
Spånnotlængde Lc 39 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 3,4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117060 M3
EAN/GTIN 4045197035776
Producentnummer 117060 M3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bor- og sænketrin hver især med egne spånnoter og styrekanter. På den måde bevares trinborets profil også efter flere ganges efterslibning.

Anvendelse:

Gevindkernehul og forsænkning fremstilles i en arbejdsgang, så de flugter præcist med hinanden.
Til gevind-kernehulsboringer i henhold til DIN 336 bl. 1 med forsænkning 90° (lig DIN 69, udførelse middel).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven