{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til gevind | M12 | |
Belægning | vaporiseret | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h8 | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin med fas h9 | 10,2 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h8 | 13,5 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin | 30 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h8 | |
Farvering | uden | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 117060 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197035837 | |
Producentnummer | 117060 M12 |