MARTOR Kniv SECUPRO MEGASAFE 116001 , 1 i en enkelt æske

Art.-nr.: 116001.02
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116001.02
EAN/GTIN 4002632918322
Producentnummer 116001.02
L-nummer L60170 277

Betegnelse

Beskrivelse:

Så højt som det ser ud. Med trapezformet klinge.
Vil du gerne have en sikkerhedskniv med en stor knivlækage? Eller er du på udkig efter et skæreværktøj til selv de hårdeste applikationer? I begge tilfælde er SECUPRO MEGASAFE et fremragende valg. Takket være en skæredybde på op til 20 mm viger den ikke væk fra enhver udfordring. Din sikkerhed opretholdes dog altid, da den fuldautomatiske klingetilbagetrækningsfunktion fungerer, selv når klingen ikke er helt udstrakt.
  • Grundmateriale:
    Aluminium

  • Håndtaget på SECUPRO MEGASAFE af høj kvalitet er lavet af 100% aluminium - og derfor meget robust. Med dit skæreværktøj kan du mestre alle almindelige skærematerialer. Også i flere lag.
  • Skift uden at åbne
    klingen kan nemt og sikkert udskiftes. Selv uden at åbne håndtaget. Skub vippekontakten øverst, og flyt skyderen helt frem. Klingen er klar til at blive skiftet.
  • Perfekt håndtering
    det let afrundede håndtag passer særligt godt ind i hånden. Og din tommelfinger er heller ikke for kort. Skyderen er udstyret med soft-grip - og derfor særligt skridsikker.
  • Dobbeltsidet skyder
    med højre? Med venstre? Dette spørgsmål opstår ikke. Fordi vi har udstyret SECUPRO MEGASAFE med en skyder, der er tilgængelig fra begge sider. Vælg selv!
  • 2-vejs brugbart blad
    før du skal skifte kvalitetsklinge, kan du dreje det én gang. Dette fordobler knivens driftstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 3-lags
    plast omsnøring
    Roll lager derind off taske materiale

  • Skæreapplikation:
    Klip åbent/dæk pap til siden klip åbent
    pap på det øverste
    afklippede papir på ruller

Egenskab:

  • Greb: 2-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Meget høj sikkerhed (SECUPRO)
  • Sikkerhedsteknologi II: Fuldautomatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 20, 1 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 3 lag, karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plastomsnøring, varer i sække, afskalning af valsede varer, oprulning Stræk, krympefolie, tape, film og papirvæv, gummi, PVC gulve, garn, snor, filt, ikke-vævet stof,
  • Skæring ansøgning: Skær åben / dæk pap i siderne, klip åbent pap i toppen, klip papir på ruller
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 99,70
  • Bladets udgangslængde (maks.): 23, 4 mm
  • Valgfri blade: 199,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven