Foldbart stillads med tredobbelt platform Platformshøjde 8,35 m

Art.-nr.: 115584
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115584
EAN/GTIN 4031405947863
Producentnummer 115584

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Dobbelt folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Bordplade i stort format med 4.5 m²
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Arbejdshøjder op til 10.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10390 mm
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W18
  • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Stilladsbredde: 2172 mm
  • Stilladshøjde: 9490 mm
  • Stilladslængde: 2611 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1900 mm
  • Perronhøjde: 8390 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven