Push-on ramme 1,9 m Højde 2,00 m

Art.-nr.: 27942
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27942
EAN/GTIN 4031405279421
Producentnummer 027942

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sammenklappelige stilladser med tredobbelt platform
  • Til stillads bredde 1.9 m.

Egenskab:

  • Bredde: 60 mm
  • Stilladsbredde: 1900 mm
  • Højde: 2000 mm
  • Længde: 1950 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven