Foldestillads SG med tredobbelt platform Platformshøjde 4,47 m

Art.-nr.: 115545
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115545
EAN/GTIN 4031405949324
Producentnummer 115545

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
  • Dobbelt folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Bordplade i stort format med 4.5 m²
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Arbejdshøjder op til 10.39 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 6470 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 130 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W18
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Stilladsbredde: 2172 mm
  • Stilladshøjde: 5570 mm
  • Stilladslængde: 2611 mm
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1900 mm
  • Perronhøjde: 4470 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven