{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 150 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115120 1-10C | |
EAN/GTIN | 4045197657671 | |
Producentnummer | 115120 1-10C |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralborsæt HSS nr. 114150 med kassette, ubelagt, Type: 1-10C
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.409,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.274,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
2.949,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
med kassette | ja | ja | ja |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |