{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 29 | |
Kernehul-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115120 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657596 | |
Producentnummer | 115120 1-13KB |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS nr. 114150 med kassette 1-13KB
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.723,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.933,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 |
Borområde | 1 ;13 | 1 ;13 |
Farvering | uden | uden |
med kassette | ja | ja |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |