{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 25 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113340 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008268 | |
Producentnummer | 113340 8,1 |