{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197002167 | |
Producentnummer | 113020 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kortbor HSS-E FS 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
Fra
1
stk.
38,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.083 styk på lager
Fra
1
stk.
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
Fra
1
stk.
51,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 55 | 75 | 75 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 22 | 43 | 22 |