{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113005 3,2 | |
Producentnummer | 113005 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,2mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
Fra
1
stk.
69,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
57,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
918 styk på lager
Fra
1
stk.
73,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
160,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
133,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | blå | grøn |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |