{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 119 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113001 17 | |
EAN/GTIN | 4062406230630 | |
Producentnummer | 113001 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
519,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
481,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
651,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
687,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
159,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 171 mm | 119 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm | 60 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |