{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113001 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749864 | |
Producentnummer | 113001 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Fra
1
stk.
139,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
116,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
214,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
179,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Fra
1
stk.
384,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
320,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
Fra
1
stk.
182,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Fra
1
stk.
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
248,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Fra
1
stk.
401,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
334,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
664,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
553,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra
1
stk.
297,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
247,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |