NC-forbor HSS-E-PM 90°N 8 mm

Art.-nr.: 112060 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
505 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 25 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112060 8
EAN/GTIN 4045197741523
Producentnummer 112060 8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
96
Aluminium (med korte spåner)
N
62
Alu > 10% Si
N
55
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
42
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
14
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.
Højeffektivt NC-forbor.
Skæremateriale af pulvermetallurgisk substrat til høje krav til standtid og præcis centreringsnøjagtighed. Meget god slidstyrke i rustfrie ståltyper.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven