{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttolerance | h6 | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 112060 5 | |
EAN/GTIN | 4045197741509 | |
Producentnummer | 112060 5 |