Stige trappestige 2x9 trin

Art.-nr.: 11155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×9
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11155
EAN/GTIN 4031405111554
Producentnummer 011155
L-nummer L90110 239

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin / spat tilslutning
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Massive, galvaniserede stålhængsler med skrueforbindelser
  • Plastikendehætter på den øverste ende af skinnen
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Transporter fastgørelsestapper
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3800 mm
  • Højde: 2530 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 2700 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x9 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 630 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven