Multifunktionsstige 3-delet stige med nivello® traverse 3x9 trin

Art.-nr.: 11108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11108
EAN/GTIN 4031405111080
Producentnummer 011108
L-nummer L90110 140

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 7800 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde af lederdele: 2775 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2775 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 4700 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 6707 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1956 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x9 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven