Enkeltstige med nivello® tværstang 6 trin

Art.-nr.: 10306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10306
EAN/GTIN 4031405103061
Producentnummer 010306
L-nummer L90110 322

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 1910 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven