Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Beskyttelsesoverall type 5/6 AlphaTec® 1500 XL

Art.-nr.: 098350 XL

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Microgard®
    Køn Unisex
    Farve hvid
    Unisex-størrelse XL
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
    PPE CE-kategori CE-kategori III, type 5/6
    forseglingsbar lynlåsafdækning ja
    Engangsdragt ja
    med hætte ja
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt
    CAS AL 1A004B
    SH-kode AL 00

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 098350 XL
    Producentnummer WH15-S-00-138-05

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.
    Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 1500. Yderst åndbart SMS-materiale. Utrolig god partikelbeskyttelse og barriere mod let sprøjtetåge. Silikonefri.

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 type 5
    • EN 13034 type 6
    • EN 1073-2

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven