Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Beskyttelsesoverall type 5/6 AlphaTec® 1500, hvid, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 098350 L

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Microgard®
Køn Unisex
Farve hvid
Unisex-størrelse L
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
PPE CE-kategori CE-kategori III, type 5/6
forseglingsbar lynlåsafdækning ja
Engangsdragt ja
med hætte ja
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098350 L
Producentnummer WH15-S-00-138-04

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.
Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 1500. Yderst åndbart SMS-materiale. Utrolig god partikelbeskyttelse og barriere mod let sprøjtetåge. Silikonefri.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven