Beskyttelseshjelm G3000 YELLOW

Art.-nr.: 097815 YELLOW
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
    Farve gul
    Størrelse 53 cm - 62 cm
    Materiale, hjelmskal ABS
    Vægt 310 g
    Norm DIN EN 397
    Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
    dugfri indvendig og udvendig ja
    kan vendes 180° ja
    Modstandsdygtig over for kulde op til -30 °C
    Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) ja
    UV-sensor til tegn på udskiftning ja
    Produkttype Beskyttelseshjelm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 097815 YELLOW
    EAN/GTIN 4046719316724
    Producentnummer 7000009701

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskyttelseshjelm af UV-stabiliseret ABS. Den integrerede UV-sensor angiver, hvornår hjelmen bliver skrøbelig på grund af for høj UV-belastning og skal udskiftes. Den indvendige udførelse kan vendes 180 grader og gør det muligt at bære skærmen i nakken (fordel ved opgaver under trange pladsforhold). God ventilation på hjelmens overdel. Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).
    • 4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
    • Holder med 30 mm Euro-hul
    • Svedbånd i kunststof
    • Lige form
    • Med drejelukning

    Anvendelse:

    Industri, håndværk, skovbrug

    Norm:

    DIN EN 397

    Specifikation:

    Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM)

    Passer til:

    Høreværn nr. 097753; 097756

    Reservedel:

    Nr. 097825 standardsvedebånd. Nr. 097826 lædersvedebånd.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven