Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen, Type: 2

Art.-nr.: 097753 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097753 2
EAN/GTIN 4046719384174
Producentnummer 7000039621

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn er bekvemme at bære pga. deres lave vægt og kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr. De komfortable tætningsringe af en blanding af gel og skumgummi sørger for optimal tætning og høj brugerkomfort, også ved permanent anvendelse.
Hjelmudførelsen i Peltor™ Optime™-serien har de samme kop-egenskaber som udførelsen med hovedbøjle. Kan nemt fastgøres på hjelme med 30 mm Euro-Slot-holder.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Bemærk:

Passende hjelme under nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiejnesæt under nr. 097764, 097748.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven