Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen X4

Art.-nr.: 097756 X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Peltor™ X-serie
    Producentbetegnelse X4
    SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB(A)
    Produkttype Høreværn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 097756 X4
    EAN/GTIN 4046719719624
    Producentnummer 7000103994

    Betegnelse

    Udførelse:

    3M™ Peltor™ høreværnene i X-serie giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik og moderne design. Trods den slanke udformning yder høreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj brugerkomfort og er ekstremt robuste.
    Hjelmudførelsen i X-serien har de samme kop-egenskaber som udførelsen med hovedbøjle. Kan nemt fastgøres på hjelme med 30 mm Euro-Slot-holder. Der anvendes samme farvekodning som ved X-serien med hovedbøjle.
    SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

    Bemærk:

    Passende hjelme under nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth).
    Hygiejnesæt under nr. 097764

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven