Halvmaskekorpus Serie 6500QL M

Art.-nr.: 097237 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning 3M™ Bajonet-system
Vægt 166 g
Farvekode til passende tilbehør 3M™ Bajonet
Producentbetegnelse 6502QL
Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097237 M
EAN/GTIN 051141563480
Producentnummer 7100018994

Betegnelse

Udførelse:

Let maskekorpus i kompakt størrelse af hensyn til ubegrænset udsyn til arbejdsområdet. Dobbeltfiltersystem af hensyn til reduceret åndedrætsmodstand og god vægtfordeling. „Quick-Release”-mekanismen gør det lettere at tage masken af og på i korte arbejdspauser. I arbejdspauserne skal masken altid bæres med den åbne side ind mod brystet for at forhindre, at der kommer smuds ind i masken. Længere levetid og høj formstabilitet i varmt arbejdsmiljø takket være silikonematerialet. Masken udmærker sig ved at være optimalt tætsiddende og ved at være let at rengøre. I kombination med partikelfiltre er det muligt at bære masken med en hoveddel fra 3M™ Speedglas™-serien.
Med „Quick-Release”-mekanisme, der gør det nemt at tage masken på og af. Længere levetid og høj formstabilitet i et varmt arbejdsmiljø takket være silikonematerialet. Er optimalt tætsiddende.

Norm:

EN 140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven