Halvmaskekorpus Serie 6500QL L

Art.-nr.: 097237 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning 3M™ Bajonet-system
Vægt 166 g
Farvekode til passende tilbehør 3M™ Bajonet
Producentbetegnelse 6503QL
Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097237 L
EAN/GTIN 511415634976
Producentnummer 7100018995

Betegnelse

Udførelse:

Let maskekorpus i kompakt størrelse af hensyn til ubegrænset udsyn til arbejdsområdet. Dobbeltfiltersystem af hensyn til reduceret åndedrætsmodstand og god vægtfordeling. „Quick-Release”-mekanismen gør det lettere at tage masken af og på i korte arbejdspauser. I arbejdspauserne skal masken altid bæres med den åbne side ind mod brystet for at forhindre, at der kommer smuds ind i masken. Længere levetid og høj formstabilitet i varmt arbejdsmiljø takket være silikonematerialet. Masken udmærker sig ved at være optimalt tætsiddende og ved at være let at rengøre. I kombination med partikelfiltre er det muligt at bære masken med en hoveddel fra 3M™ Speedglas™-serien.
Med „Quick-Release”-mekanisme, der gør det nemt at tage masken på og af. Længere levetid og høj formstabilitet i et varmt arbejdsmiljø takket være silikonematerialet. Er optimalt tætsiddende.

Norm:

EN 140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven