Enkeltgasdetektor Pac® 6500 SO2

Art.-nr.: 097199 SO2
Rabat
4574,24 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sensor til gastype Svovldioxid
Måleområde 0 ppm - 100 ppm
Alarmtærskel A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Mignon, AA
Kemisk opbygning Litiumtionylklorid
Beskyttelsesklasse IP IP 68
Produkttype Enkeltgasdetektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097199 SO2
EAN/GTIN 4026056020560
Producentnummer 8326333

Betegnelse

Udførelse:

De personrelaterede enkeltgasmåleapparater Pac® 6000 og 6500 måler hurtigt og præcist én bestemt gas. Enkel betjening takket være sprogfrit display, tydelig farvemarkering og robust, praktisk hus. Tredobbelt alarm: Akustisk, optisk og vibration. Hurtige sensorreaktionstider også under vanskelige forhold. Måling og direkte visning af en af de følgende gasser: CO (kulilte), H2S (kulbrinte), SO2 (svovldioxid) eller O2 (ilt).
Ingen driftstidsbegrænsning og flere indstillingsmuligheder samt hukommelsesfunktioner.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven