Enkeltgasdetektor Pac® 6500 O2

Art.-nr.: 097199 O2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 68

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sensor til gastype Ilt
Måleområde 0 vol% - 25 vol%
Alarmtærskel A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Mignon, AA
Kemisk opbygning Litiumtionylklorid
Beskyttelsesklasse IP IP 68
Produkttype Enkeltgasdetektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097199 O2
EAN/GTIN 4026056020553
Producentnummer 8326332

Betegnelse

Udførelse:

De personrelaterede enkeltgasmåleapparater Pac® 6000 og 6500 måler hurtigt og præcist én bestemt gas. Enkel betjening takket være sprogfrit display, tydelig farvemarkering og robust, praktisk hus. Tredobbelt alarm: Akustisk, optisk og vibration. Hurtige sensorreaktionstider også under vanskelige forhold. Måling og direkte visning af en af de følgende gasser: CO (kulilte), H2S (kulbrinte), SO2 (svovldioxid) eller O2 (ilt).
Ingen driftstidsbegrænsning og flere indstillingsmuligheder samt hukommelsesfunktioner.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven