Kuldebeskyttelseshandsker, par uvex unilite thermo FC 8

Art.-nr.: 094827 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    81,50  DKK / par
  • fra 10 par
    67,94  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Skærebeskyttelsesklasse: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelse flergangsbrug
    Producentbetegnelse uvex unilite thermo FC
    Handskestørrelse 8
    Anvendelsesområde Allround
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Norm EN 511; EN 407
    EN 388 2242C
    EN 407 X2XXXX
    EN 511 12X
    Bæremateriale Akryl / nylon
    Belægning Latex
    belægningsvariant fuld belægning
    Farve rød / sort
    Vægt 197 g
    Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094827 8
    EAN/GTIN 4048612108017
    Producentnummer 6084208

    Betegnelse

    Udførelse:

    uvex unilite thermo FC. Kuldebeskyttelseshandsker af akryl (indvendigt) og nylon (udvendigt). Med helbelagt håndryg, der giver bedre fugtighedsbeskyttelse, og robust kuldefleksibel latexbelægning med Grip-Finish, som forbedrer gribeevnen.

    Anvendelse:

    Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven