Kuldebeskyttelseshandsker, par uvex unilite thermo FC 11

Art.-nr.: 094827 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    83,44  DKK / par
  • fra 10 par
    69,51  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Skærebeskyttelsesklasse: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse flergangsbrug
Producentbetegnelse uvex unilite thermo FC
Handskestørrelse 11
Anvendelsesområde Allround
Skærebeskyttelsesklasse C
Norm EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Bæremateriale Akryl / nylon
Belægning Latex
belægningsvariant fuld belægning
Farve rød / sort
Vægt 197 g
Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094827 11
EAN/GTIN 4048612108109
Producentnummer 6084211

Betegnelse

Udførelse:

uvex unilite thermo FC. Kuldebeskyttelseshandsker af akryl (indvendigt) og nylon (udvendigt). Med helbelagt håndryg, der giver bedre fugtighedsbeskyttelse, og robust kuldefleksibel latexbelægning med Grip-Finish, som forbedrer gribeevnen.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven