{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Flextril™ | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Flextril™ 101V | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type A (JKNOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Længde | 330 mm | |
Tykkelse | 0,28 mm | |
Farve | blå | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 0,28 mm | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094796 10 | |
EAN/GTIN | 883940392059 | |
Producentnummer | 32-3011E/10XL/N |