{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Flextril™ | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Flextril™ 231 | |
Handskestørrelse | 7 | |
EN 374 | Type A (JKMOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Længde | 320 mm | |
Tykkelse | 1,7 mm | |
Farve | blå/grå | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 1,7 mm | |
Skærebeskyttelsesklasse | C | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094798 7 | |
EAN/GTIN | 13603835714063 | |
Producentnummer | 33-3765E/7S |