Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Combi-Latex® 403 9

Art.-nr.: 094779 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    210,61  DKK / par
  • fra 10 par
    175,52  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (BKLMNO)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab ikke egnet 4,8 sek. Iht. Afladning EN 61340-5-1
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Combi-Latex 403
Handskestørrelse 9
EN 374 Type A (BKLMNO)
Kemikaliebestandighed BKLMNO
EN 388 1121X
Materiale Latex
Bæremateriale Latex
AQL 0,65
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 600 mm
Tykkelse 1 mm
Farve beige
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 496 g
Skærebeskyttelsesklasse 1
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094779 9
EAN/GTIN 4008198740391
Producentnummer 403 9

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Combi-Latex® 403. Robust beskyttelseshandske af naturlatex med ekstra lang manchet. Yderst god mekanisk belastningsevne. Godt greb om våde dele. Ideel ved håndtering af syre og lud. Handsken er takket være den brede, rudede manchet egnet til sandblæsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven