{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | ikke egnet 4,8 sek. Iht. Afladning EN 61340-5-1 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Combi-Latex 403 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type A (BKLMNO) | |
Kemikaliebestandighed | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materiale | Latex | |
Bæremateriale | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Længde | 600 mm | |
Tykkelse | 1 mm | |
Farve | beige | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 496 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094779 10 | |
EAN/GTIN | 4008198740308 | |
Producentnummer | 403 10 |