Kemikaliebeskyttelseshandsker, par UltraNitril 381 8

Art.-nr.: 094755 8
Rabat
133,20 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 72
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 8
EN 374 Type A (JKLOPT)
Kemikaliebestandighed JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388: 2003 3121
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Bomuld
AQL 1,5
Længde 355 mm
Tykkelse 0,95 mm
Farve grøn
Anvendelse flergangsbrug
Formateriale Bomuldsstrik
Godstykkelse 0,85 mm
Standard/direktiv EN 374
EN EN 374
silikonefri ja
Permeationstid ved acetone 99 % < 10 min
Permeationstid ved acetonitril 99 % < 10 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 % >480 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % 120-240 min
Permeationstid ved ethanol 95 % 240-480 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % >480 min
Permeationstid ved methanol 99 % 10-30 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 % 60-120 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning Nitril
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094755 8
EAN/GTIN 3245423814187
Producentnummer 381 8

Betegnelse

Udførelse:

Kemikaliebeskyttelseshandsker Stansolv AK22, med indvendig handske i bomuldsstrik af hensyn til en optimal brugerkomfort, nitril, EN 374, tykkelse 0,85 mm, væsketæt, silikonefri, levnedsmiddelkompatibel iht. FDA, yderst god mekanisk bestandighed. Længde 35,5 cm, CE 3121.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven