{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 72 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 11 | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388: 2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Bæremateriale | Bomuld | |
AQL | 1,5 | |
Længde | 355 mm | |
Tykkelse | 0,95 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Formateriale | Bomuldsstrik | |
Godstykkelse | 0,85 mm | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
silikonefri | ja | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 120-240 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 60-120 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094755 11 | |
EAN/GTIN | 3245423814118 | |
Producentnummer | 381 11 |