{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | |
Kemikaliebestandighed | JKOPTL | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Tykkelse | 0,19 mm | |
Længde | 290 mm | |
Indhold | 50 | |
Farve | sort | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Handskestørrelse | 9 | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094735 9 | |
EAN/GTIN | 7392626057081 | |
Producentnummer | 849/9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Engangshandsker, sæt Tegera® 849, Handskestørrelse: 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.395 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.266 styk på lager
|
|
Materiale | Nitril | Nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 |
Handskestørrelse | 9 | 9 | 9 |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | Typ B (KPT) | Typ B (JKPT) |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Produkttype | Engangshandsker | Engångshandske | Engångshandske |