{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Type A (JKOPST) | |
Kemikaliebestandighed | JKOPST | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Tykkelse | 0,15 mm | |
Længde | 280 mm | |
Indhold | 50 | |
Farve | sort | |
Handskestørrelse | 10 | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094712 10 | |
EAN/GTIN | 4059904041189 | |
Producentnummer | 8330 GR.XL |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Engangshandsker, sæt 8330 // TOUGH GRIP N, Handskestørrelse: 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.115 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.044 styk på lager
|
|
Længde | 280 mm | 300 mm |
Materiale | Nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 |
Anvendelse | engangsbrug | engangsbrug |
EN 374 | Type A (JKOPST) | Type A (JKLNPST) |
Handsketype | Engangshandsker | Engangshandsker |
Kemikaliebestandighed | JKOPST | JKLNPST |