Nitrilhandsker, par K02-303L 7

Art.-nr.: 094577 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    103,70  DKK / par
  • fra 12 par
    86,42  DKK / par
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
Producentbetegnelse Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Bæremateriale Kyorene-Pro-Graphene
Belægning Nitril-mikroskum
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / sort
Handskestørrelse 7
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094577 7
EAN/GTIN 4059904169012
Producentnummer K02-303L-7

Betegnelse

Udførelse:

Kyorene Pro Graphene-serien. Skærebeskyttelseshandsker med Kyorene Pro Graphene-garn uden tilsætning af glas- og rustfri stålfibre. Det innovative basismateriale har en bakteriostatisk effekt og regulerer temperaturen, så det føles behageligt at have det på. Lugtneutralisering for en vedvarende frisk lugt af handskerne.
Kyorene K02-303L. Beskyttelseshandske med skærebeskyttelsesniveau C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226