Nitrilhandsker, par K02-303L 11

Art.-nr.: 094577 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    103,70  DKK / par
  • fra 12 par
    86,42  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 1
    Handskeegenskab Touchscreen-egnet
    Strikketeknologi 18G
    Producentbetegnelse Kyorene K02-303L
    EN 388 4X31C
    Bæremateriale Kyorene-Pro-Graphene
    Belægning Nitril-mikroskum
    Anvendelsesområde Præcision
    Farve grå / sort
    Handskestørrelse 11
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094577 11
    EAN/GTIN 4059904169050
    Producentnummer K02-303L-11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kyorene Pro Graphene-serien. Skærebeskyttelseshandsker med Kyorene Pro Graphene-garn uden tilsætning af glas- og rustfri stålfibre. Det innovative basismateriale har en bakteriostatisk effekt og regulerer temperaturen, så det føles behageligt at have det på. Lugtneutralisering for en vedvarende frisk lugt af handskerne.
    Kyorene K02-303L. Beskyttelseshandske med skærebeskyttelsesniveau C.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven